Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,13-0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 181270-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,13-0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 181270-4
Buchsenkontakt, 0,13-0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 181270-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P6037
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     181270-4
EAN/GTIN:
     4099889649765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 181270-4, TE Connectivity Aufgebrachter Druck: Standard, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Betriebsspannung: 40 VAC, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 3 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 0.9 - 1.55 mm, Drahtgröße: 22 - 26 AWG, Drahtgröße: 631.52 - 256.56 CMA, Drahtgröße: 0.32 -0.13 mm², Betriebstemperaturbereich: -40 - 80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
0,9-1,55 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,13-0,32 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.