Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146253-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146253-3
Stiftleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-146253-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P5537
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-146253-3
EAN/GTIN:
     4099889956788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Printed Circuit Board, AMPMODU BREAKAWAY HDR, 06 MODII HDR DRST B/A .100CL LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.