Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5-103330-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P5438
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103330-2
EAN/GTIN:
     4099889956184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
Printed Circuit Board, AMPMODU BREAKAWAY HDR, 04 MODII HDR DRRA B/A .100 CL LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.