Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 926657-9
Artikel-Nr.:
     4502-37P5182
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     926657-9
EAN/GTIN:
     4099889955200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, AMP LOCKING CLIP, 9P LOCKG CLIP GEH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.