Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87175-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87175-3
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 87175-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P5170
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     87175-3
EAN/GTIN:
     4099889955149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Printed Circuit Board, AMP LOCKING CLIP, 15 LOCKING CLIP HSG SR MRKD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.