Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-926657-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-926657-0
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-926657-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P5169
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-926657-0
EAN/GTIN:
     4099889955132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Printed Circuit Board, AMP LOCKING CLIP, 10P LOCKG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.