Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, vergoldet, 0641-1-2031L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, vergoldet, 0641-1-2031L
Stiftkontakt, 0,5 mm², AWG 20, Crimpanschluss, vergoldet, 0641-1-2031L
Artikel-Nr.:
     4502-37P5008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0641-1-2031L
EAN/GTIN:
     4099889649451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt 0,35-0,5 mm2
Stiftkontakt, 0641-1-2031L, Deutsch Kontakttyp: Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 7.5 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtgröße: 20 AWG, Drahtgröße: 0.5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Isolationsdurchmesser:
0,048-0,078 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.