Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, ZPF000000000003594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, ZPF000000000003594
Stiftkontakt, 0,32 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, ZPF000000000003594
Artikel-Nr.:
     4502-37P5004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZPF000000000003594
EAN/GTIN:
     4099889649420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Stiftkontakt, ZPF000000000003594, Deutsch Hülsentyp: Crimp, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Arbeitsspannung: 115 VAC, Arbeitsspannung: 115 VDC, Kontakttyp: Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts: Gold, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Feder, Drahtgröße: 22 AWG, Drahtgröße: 0.32 mm², Betriebstemperaturbereich: -65 – 175 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,32 mm²
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.