Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, ZPF000000000007337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundsteckverbinder, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, ZPF000000000007337
Rundsteckverbinder, 6-polig, Crimpanschluss, gerade, ZPF000000000007337
Artikel-Nr.:
     4502-37P4708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZPF000000000007337
EAN/GTIN:
     4099889717235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Rundsteckverbinder, ZPF000000000007337, Deutsch Der ZPF000000000007337 ist ein Standard-Rundsteckverbinder, der in seinem rostfreien Stahl für raue Bereiche wie Triebwerke, Fahrwerke, APU (Auxiliary Power Unit), Tragflächen, Pylone und Vorderkanten verwendet wird. Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen in rauen Umgebungen in Flugzeugen wie Triebwerke und Booster entwickelt. Features * Selbstsperrendes System * Feuerfeste Einsätze * Flüssigkeitsresistente Einsätze * Glas-Metall-Dichtung * Gerade Kabelklemme
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,2-0,52 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.