Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 150-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 150-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-5
Buchsengehäuse, 150-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P3482
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5223004-5
EAN/GTIN:
     4099889954029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, Z-PACK 2MM FB(FU BU+), FB-5R,ASY,150,SIG,REC,SL,2.73
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
5
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
150-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,74*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 27 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 45 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 90 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.