Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223007-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223007-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223007-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P3479
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5223007-2
EAN/GTIN:
     4099889954005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, Z-PACK 2MM FB(FU BU+), FB-5R,ASY,060,SIG,REC,SL,3.53
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
5
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
60-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,70*
€ 231,693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,19008*
€ 217,9962
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 172,54008*
€ 205,3227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,74016*
€ 204,37079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,84016*
€ 196,15979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,68*
€ 173,3592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.