Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Buchsengehäuse, 60-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, natur, 5223004-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P3477
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5223004-2
EAN/GTIN:
     4099889953992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Steckverbindergehäuse für Backplanes, 5223004-2, AMP Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchsengehäuse, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl von Positionen: 60, Zeilenanzahl: 5, Spaltenanzahl: 12, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Raster: 2 mm, Row-to-Row Spacing: 2 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 125 °C, Stromkreis Anwendung: Signal
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
5
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
60-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,93008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,83042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,24016*
€ 259,70579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,16016*
€ 244,14059
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,33008*
€ 230,0628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,95008*
€ 228,4206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,92008*
€ 217,6749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,93008*
€ 195,0768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.