Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ11, 2-polig, 6P2C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5569984-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ11, 2-polig, 6P2C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5569984-2
Buchse, RJ11, 2-polig, 6P2C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5569984-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P3189
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5569984-2
EAN/GTIN:
     4099889820898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Modularsteckverbinder
RJ11-Steckverbinder, 5569984-2, AMP Erdungsoptionen: Keine, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Statusanzeigentyp: Keine, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Profil des Steckverbinders: Standard, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts: Nickel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Panelmontagevorrichtung: Mit, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Oben, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon für hohe Temperaturen, Raster: 1.02 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Package, Tray, Verpackungsmenge: 176
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
6P2C
Polzahl:
2-polig
RJ-Variante:
RJ11
Ursprungsland:
DK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.