Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55559
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55559
Artikel-Nr.:
     4502-37P3160
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5555980-1
EAN/GTIN:
     4099889820645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
RJ22-Steckverbinder, 5555980-1, TE Connectivity Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Anzahl von Positionen: 4, Profil des Steckverbinders: Niedrig, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard - Klinke unten, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 0.2 A, 1.5 A, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Panelmontagevorrichtung: Mit, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusefarbe: Schwarz, Steckeingangsposition: Seitlich, Gehäusematerial: PBT-Polyester, Raster: 1.02 mm, Steckverbinderhöhe: 16.2 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C, -40 - 85 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 3, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Package, Verpackungsmenge: 3328
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 31.000 Stück
Mindestbestellmenge: 62 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 62 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 124 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 620 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1620 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 31000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.