Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 216566-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 216566-1
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 216566-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P3133
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     216566-1
EAN/GTIN:
     4099889820393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
RJ45-Steckverbinder, 216566-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer Stecker & Buchse Schnittstellentyp: RJ45, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Keine, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: Keine, Anzahl von Positionen: 8, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Profil des Steckverbinders: Standard, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn-Blei, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 1.2 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 3.1 mm, Art der Panelmontagevorrichtung: Gehäuseanschläge, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Oben, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PBT, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.6 mm, Steckverbinderhöhe: 16.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-70 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-HB, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 600, Verpackungsmethode: Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,85625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,904*
€ 717,45576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,524*
€ 672,97356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 558,18*
€ 664,2342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,402*
€ 646,64838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 513,75*
€ 611,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.