Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 3-1734577-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 3-1734577-1
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 3-1734577-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P3070
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1734577-1
EAN/GTIN:
     4099889819922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
RJ45-Steckverbinder, 3-1734577-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer Stecker & Buchse Schnittstellentyp: RJ45, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Leiterplattenmasse, Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte: 2, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: Keine, Abschirmungsmaterial: Messing, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Profil des Steckverbinders: Standard, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Blattvergoldet, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: .38 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 3.25 mm, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Oben, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 46 GF30, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Steckverbinderhöhe: 16.5 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 100, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Tray
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.