Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Schneidklemmanschluss, Leiterplatte
Artikel-Nr.:
     4502-37P3050
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     216780-2
EAN/GTIN:
     4099889819755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
RJ11-Steckverbinder, 216780-2, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel, Verdrahtungsmuster: Eins-zu-Eins, USOC, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Profil des Steckverbinders: Standard, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts: Nickel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Schneidklemmkontakt (IDC), Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Seitlich, Gehäusefarbe: Durchsichtig, Gehäusematerial: ABS, Raster: 1.02 mm, Betriebstemperaturbereich: -55-85 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmethode: Box & Carton, Verpackungsmenge: 3000
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.