Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338084-6
Artikel-Nr.:
     4502-37P3013
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338084-6
EAN/GTIN:
     4099889819465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
RJ22-Steckverbinder, 1-338084-6, TE Connectivity Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare buchsen und stecker produkte: buchsen und stecker in RJ-ausführung, Modulare steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: Leiterplatte, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für leiterplatte: Vertikal, Anzahl von positionen: 4, Profil des steckverbinders: Standard, Klinkenausrichtung für modulare buchse: Standard-Klinke unten, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Beschichtungsmaterial des kontaktanschlussbereichs der leiterplatte: Zinn, Verbindungsmethode für leiterplatte: Oberflächenmontage, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Art der steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusefarbe: Schwarz, Steckeingangsposition: Oben, Gehäusematerial: PA 9T GF, Raster: 1.02 mm, Steckverbinderhöhe: 12.7 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 3, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Rolle, Verpackungsmenge: 300
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
SMD
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 1,0059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,601*
€ 427,92519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,48*
€ 403,9812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,892*
€ 396,14148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,61*
€ 388,6659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,77*
€ 359,1063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.