Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 292303-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 292303-7
TE Connectivity 292303-7
Artikel-Nr.:
     4502-37P2416
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292303-7
EAN/GTIN:
     4099889814453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Datensteckverbinder
DV-Steckverbinder
USB-Steckverbinder, 292303-7, AMP USB-Steckverbindertyp: A, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl der Montagebeine: 2, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 4, Ausgleich: 4.13 mm, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: .76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Ausgleich, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 2 mm,2.5 mm, Gehäusefarbe: Natur, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.42 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Ausführung:
A-Buchse
Kontaktanschluss:
SMD
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.