Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,05-0,15 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, 170263-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,05-0,15 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, 170263-1
Buchsenkontakt, 0,05-0,15 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, 170263-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P1173
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     170263-1
EAN/GTIN:
     4099889648508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 170263-1, AMP Steckverbindersystem: Draht-an-Draht,Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktmaterial: Messing, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 2 A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1 - 1.4 mm, Drahtgröße: 30 - 26 AWG, Drahtgröße: 0.05 - 0.15 mm², Betriebstemperaturbereich: -20 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-26
Isolationsdurchmesser:
1-1,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,15 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,90*
€ 967,351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,00*
€ 952,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 763,00*
€ 907,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,80*
€ 883,932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 708,00*
€ 842,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.