Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,079-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, verzinnt, 440134-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,079-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, verzinnt, 440134-1
Buchsenkontakt, 0,079-0,38 mm², AWG 28-22, Crimpanschluss, verzinnt, 440134-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P1081
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     440134-1
EAN/GTIN:
     4099889648355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 440134-1, AMP Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 3 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Raster: 2.5 mm, Drahtgröße: 28 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.079 - 0.38 mm², Betriebstemperaturbereich: -25 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-22
Isolationsdurchmesser:
1-1,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,079-0,38 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 335,60*
€ 399,364
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 331,50*
€ 394,485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 320,10*
€ 380,919
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 312,50*
€ 371,875
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 305,80*
€ 363,902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.