Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1735447-7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1735447-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1735447-7
Artikel-Nr.:
     4502-37P1032
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1735447-7
EAN/GTIN:
     4099889951417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 7 pol
Printed Circuit Board, Misc Wire to Board, HPI 2.0 Receptacle Housing, 7P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (€ 0,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.