Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4-Evo 2 Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 69 A, 32.0323P0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC4-Evo 2 Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 69 A, 32.0323P0001
MC4-Evo 2 Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 69 A, 32.0323P0001
MC4-Evo 2 Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 69 A, 32.0323P0001
MC4-Evo 2 Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 69 A, 32.0323P0001
Artikel-Nr.:
     4502-37F2043
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0323P0001
EAN/GTIN:
     4099891691899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Kupplungsstecker, 32.0323P0001, Stäubli Electrical Connectors Geeignet für alle klimatischen Umgebungen aufgrund von UV-, Ammoniakbeständigkeit und hoher IP-Klasse (IP68). Steckkompatibilität mit MC4-Steckverbinderfamilie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MC4-Evo 2 Stecker
Durchmesser:
4 mm
Kabeldurchmesser:
6,1-7,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss offen
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
69 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0717
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 299,93*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,70*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 19,84*
Zubehör
Stäubli
32.6020-60100
ab € 266,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.