Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 1 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 1 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 1 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-37E136
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     BWF110KT-73-100RAA
EAN/GTIN:
     4099879686671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 1,0 und 2,0 Watt mit Sicherungscharakteristik Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm BWF. Umpresst und vollisoliert, schwer entflammbar; Anschlüsse: axial. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Mit 1,0 Watt Nennlast Typ BWF 237-0. Nennbelastbarkeit bei +50/+70 °C: 1,0/0,75 W, Isolationsspannung: 700 V, Maße: 9,9 x 3,6 mm. Typ: 100R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
3.6 mm
Isolationsspannung:
700 V
Länge:
9.9 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
±150 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.