Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±5 %, 1.6 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A1223J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±5 %, 1.6 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A1223J000
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±5 %, 1.6 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A1223J000
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±5 %, 1.6 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A1223J000
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±5 %, 1.6 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A1223J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D562
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A1223J000
EAN/GTIN:
     4099879816146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32653A1223J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
22 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
1.6 kV
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2040
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,23*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,523*
€ 1,546*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2040 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Mindestbestellmenge: 2040 Stück ( entspricht € 2.509,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC237882223
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.