Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 7.5 mm, B32620A0472J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 7.5 mm, B32620A0472J000
MKP-Folienkondensator, 4.7 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 7.5 mm, B32620A0472J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1804
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32620A0472J000
EAN/GTIN:
     4099879815545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ TDK/Epcos B32620A. Einsetzbar als selbstheilender Schichtkondensator mit sehr kleinen Abmessungen, mit sehr hoher Impulsfestigkeit und Kontaktsicherheit, für Impuls- und Wechselspannungsanwendungen Mit Nennspannung 1000 VDC/500 VAC und Rastermaß 7,5 mm Typ B32620A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
10.5 mm
Kapazität:
4.7 nF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
1 kV
Rastermaß:
7.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 0,229*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
8194
1
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,743*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.