Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 400 V (AC), PP, 32.5 mm, MK105K40BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 400 V (AC), PP, 32.5 mm, MK105K40BC
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 400 V (AC), PP, 32.5 mm, MK105K40BC
MKP-Folienkondensator, 1 µF, ±10 %, 400 V (AC), PP, 32.5 mm, MK105K40BC
Artikel-Nr.:
     4502-37D1392
Hersteller:
     SEIKA Electric
Herst.-Nr.:
     MK105K40BC
EAN/GTIN:
     4099879814982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ SEIKA MK. Selbstheilend, in rechteckigem Kunststoffbecher mit Epoxydharzverguss, schwer entflammbar, mit metallisierter Polypropylen-Folie als Dielektrikum Mit Nennspannung 400 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
13 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
22 mm
Kapazität:
1 µF
Länge:
37 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Rastermaß:
32.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf 400v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.