Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 12.7 mm, unisoliert, abge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 12.7 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 12.7 mm, unisoliert, abge
Artikel-Nr.:
     4502-36P9876
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5167892-3
EAN/GTIN:
     4099889615159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
amp flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Endverschluss Stromversorgung, 5167892-3, TE Connectivity Steckverbinder Typ: Flachstecker, Leistungsklemmentyp: Power Tap, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl von Positionen: 8, Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal, Klemmenprofil: Standard, Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers: Matt, Klemmenfertigung: Gestanzt und geformt, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 5 µm, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Press-Fit, Typ der Gegensteckarretierung: Vertiefung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Raster: 2,54 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 3,18 mm, Gesamtklemmenlänge: 12,7 mm, Schnittstellenabmessungen des Steckbereichs: 6,35x0,81 mm, Betriebstemperaturbereich: -55-85 °C, Stromkreis Anwendung: Power, Verpackungsmethode: kasten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Pressanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
12.7 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.