Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 5749181-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 5749181-1
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 5749181-1
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 5749181-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P9495
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5749181-1
EAN/GTIN:
     4099889715606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Diodenbuchse
DIN Steckverbinder, 5749181-1, AMP ESD-Schutz: Ohne, DIN-Rundsteckverbindertyp: Mini DIN, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Zweireihig: Nein, Anzahl von Positionen: 4, Ladungszustand des Steckverbinderkontakts: Voll bestückt, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Arbeitsspannung: 30 VAC, Schalttafelerdung: Mit, Material der Abschirmbeschichtung: Zinn über Nickel, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontaktnennstrom (max.): .5 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Panelmontagevorrichtung: Mutter, Gegensteckführung: Mit, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Arretierung für Leiterplattenmontage: Mit, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine, Raster: 6.5 mm, Gehäusematerial: Thermoplaste, Höhe: 13 mm, Nenntemperatur: Hoch, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Behörde/Norm: CSA,UL, Verpackungsmethode: Röhre
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.959,20*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 98,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.196,80*
€ 4.994,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.959,20*
€ 4.711,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.