Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,41 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 1-179321-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,41 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 1-179321-2
Stiftkontakt, 0,5-1,41 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, vergoldet, 1-179321-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P9153
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-179321-2
EAN/GTIN:
     4099889648263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 1-179321-2, AMP Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 250 VAC, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontakttyp: Flachstecker,Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Raster: 12 mm, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.6 - 2.8 mm, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 992.68 - 2802.41 CMA, Drahtgröße: 0.503 - 1.419 mm², Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,6-2,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-1,41 mm²
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,28*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 636,30*
€ 757,20
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 636,28*
€ 757,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.