Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 24-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 5172625-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 5172625-3
Buchsengehäuse, 24-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 5172625-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P9141
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5172625-3
EAN/GTIN:
     4099889949391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 24polig
Rectangular Connectors, Lower Power Drawer, DRAWER CONN. FEMALE ASSY 24P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.