Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P9030
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2042274-2
EAN/GTIN:
     4099889949162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Rectangular Connectors, I/O Power, ELCON MINI 2P VERT HEADER,W/O CODING
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
40 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.8 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,16*
Lager 4502
150
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,72*
2 Tage
277
1
€ 14,99*
ab € 3,01*
€ 5,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 558,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.