Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Stiftleiste, 2-polig, RM 7.8 mm, gerade, schwarz, 2042274-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P9029
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2042274-1
EAN/GTIN:
     4099889949155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Rectangular Connectors, I/O Power, ELCON MINI 2P VERT HEADER,W/ CODING
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
40 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.8 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,56*
  
Preis gilt ab 300 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 3,70374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 584,79*
€ 695,90
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 555,56*
€ 661,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.