| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P8791 Herst.-Nr.: 194210-1 EAN/GTIN: 4099889648171 |
| | |
|
| | |
| Stiftkontakt, 194210-1, AMP Stiftkontakt, Kupferlegierung, versilbert, Crimpanschluss, Drahtstärke: 1 mm², AWG 10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftkontakt | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 10 | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktoberfläche Anschlussbereich: | versilbert | Kontaktoberfläche Steckbereich: | versilbert | Leiterquerschnitt: | 5,26 mm² | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker |
| | |
| |