Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1658538-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1658538-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1658538-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P8636
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658538-1
EAN/GTIN:
     4099889647976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
D-Sub-Steckverbinderkontakte, 1658538-1, AMP Güteklasse: Standard, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Farbcode: Ja, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Kontakttyp: Stecksockel, D-Sub-Kontaktgröße: 20, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Blattvergoldet, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 0.76 - 1.02 mm, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.08 - 0.2 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Zur Verwendung mit: AMPLIMITE HDP-20,CPC-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,76-1,02 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,2 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.