Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 66505-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 66505-4
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 66505-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P8596
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     66505-4
EAN/GTIN:
     4099889647686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
D-Sub-Steckverbinderkontakte, 66505-4, AMP Güteklasse: Standard, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Stiftdurchmesser: , Kontakttyp: Stecksockel, D-Sub-Kontaktgröße: 20, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Blattvergoldet, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 0.76 - 1.02 mm, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.08 - 0.2 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Zur Verwendung mit: AMPLIMITE HDP-20,CPC-Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,76-1,02 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,2 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,13253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.402,90*
€ 1.669,451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.396,10*
€ 1.661,359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.360,10*
€ 1.618,519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.337,00*
€ 1.591,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.325,30*
€ 1.577,107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.