Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
D-Sub Buchse, 15-polig, Standard, unbestückt, gerade, Crimpanschluss, 205205-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P8520
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     205205-2
EAN/GTIN:
     4099889786538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
Datensteckverbinder
Buchsenleiste, 205205-2, AMP Außengehäusetyp: Vollständiges Metallaußengehäuse, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, D-Sub-Außengehäusegröße: 2, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 15, Außengehäusematerial: Stahl, D-Sub-Kontaktgröße: 20, Gegensteckarretierung: Mit, Typ der Gegensteckarretierung: Montagebohrungen, Raster: 2.74 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 bis 105 °C, Zur Verwendung mit: Crimp Snap-in, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0., Kommentar: Die Buchsen eignen sich für Buchsenkontakte der Größe 20 DF. Technische Daten * Montage: Kabelanschluss * Polzahl: 15-polig * Polbild: Standard
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 42.500 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 425 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.