Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 24-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, 2-1734592
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-36P8170
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
2-1734592-4
EAN/GTIN:
4099891028688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
amp leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder
FPC-Steckverbinder, 2-1734592-4, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Steckverbindersystem: Flex-an-Leiterplatte, Einsetzkraft-Typ: Verschwindend kleine Einsteckkraft, FPC-Aktuatortyp: Stopferbetätiger (Kolbenausführung), Abdichtbar: Nein, Zeilenanzahl: 1, Anzahl von Positionen: 24, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Operating Voltage: 250 VAC, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontaktsteckposition: Boden, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 0.5 A, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Gegensteckführung: Mit, Montageausrichtung der Leiterplatte: Ohne, Arretierung für Leiterplattenmontage: Mit, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusefarbe: Naturbelassen, Raster: 0.5 mm, Steckverbinderlänge: 17.43 mm, Steckverbinderhöhe: 2.05 mm, Steckverbinderbreite: 5.1 mm, Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels: 0.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C,-40 - 85 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Schaltkreiserkennungsfunktion: Ohne, Verpackungsmethode: Band
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattensteckverbinder raster 0,5
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,44*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,57822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.382,76*
€ 1.645,4844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.269,04*
€ 1.510,1576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.229,30*
€ 1.462,867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.195,84*
€ 1.423,0496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.156,44*
€ 1.376,1636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen