Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 353907-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 353907-1
Buchsenkontakt, 0,08-0,2 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 353907-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P7013
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     353907-1
EAN/GTIN:
     4099889647266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 353907-1, AMP Steckverbindersystem: Draht-an-Draht,Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Betriebsspannung: 50 VAC, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 2 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: .85 - 1.05 mm, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.08 - 0.2 mm², Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,85-1,05 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,08-0,2 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,80*
€ 641,172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,05*
€ 636,7095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,10*
€ 595,119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,20*
€ 579,768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,50*
€ 544,425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.