Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-8
Artikel-Nr.:
     4502-36P6953
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292175-8
EAN/GTIN:
     4099889946895
Artikeldatenblatt
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT BOX HDR V SMT 8P O/TAPE NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,24*
  
Preis gilt ab 1.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 742,36*
€ 883,41
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 705,24*
€ 839,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.