Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-6
Artikel-Nr.:
     4502-36P6949
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292175-6
EAN/GTIN:
     4099889946871
Artikeldatenblatt
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT BOX HDR V SMT 6P O/TAPE NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,46*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 10500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10500 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.