Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292175-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P6939
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292175-3
EAN/GTIN:
     4099889946819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT BOX HDR V SMT 3P O/TAPE NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,18*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.