Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 1-173977-5
Artikel-Nr.:
     4502-36P6822
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-173977-5
EAN/GTIN:
     4099889946413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT CONN MT REC ASSY 15P
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.