Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 68-polig, High density, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 579605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 68-polig, High density, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 579605
D-Sub Buchse, 68-polig, High density, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 579605
Artikel-Nr.:
     4502-36P6746
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5796055-1
EAN/GTIN:
     4099889785364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
Datensteckverbinder
D-Sub-Buchse, 5796055-1, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Kabel-zu-Platine, 68-polig, 0,8 mm Mittellinie, 4-polig, hohes Profil, rechtwinklig. Features * Unversiegelbar * Geschirmt * Vorgeladen: Ja * Einsetzen der Brennbarkeitsklasse UL 94V-0 Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
High density
Polzahl:
68-polig
Rastermaß:
0.8 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.