Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 102153-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 102153-8
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 102153-8
Artikel-Nr.:
     4502-36P5738
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     102153-8
EAN/GTIN:
     4099889945713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 34pol
Planar Connectors, AMP-LATCH UNIVL HEAD, 034 UNIV HDR SP 4S 15DP STD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 210 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.