Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499160-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P5604
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5499160-2
EAN/GTIN:
     4099889944488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Planar Connectors, AMP-LATCH UNIVL HEAD, A/L UNIV HDR 14P VERT SHT LAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 576 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.