Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1658622-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P5439
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658622-1
EAN/GTIN:
     4099889943412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Planar Connectors, AMP-LATCH Novo Recept, 10 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.