Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Buchsengehäuse, 10-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658526-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P5376
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658526-4
EAN/GTIN:
     4099889943146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 10pol
Planar Connectors, AMP-LATCH Novo Recept, 609-1030LF FEM SOCKT,LEAD FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 18.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1820 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1820 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3640 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 9100 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 18200 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.