Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104128-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P5309
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104128-2
EAN/GTIN:
     4099889942569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 14pol
Planar Connectors, AMP-LATCH LOW PFLE HD, 014 LOPRO HDR SP 30DP LATCH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 8.640 Stück
Mindestbestellmenge: 864 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 864 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 1728 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4320 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 8640 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.