Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Stiftleiste, 36-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 3-1761603-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P5271
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1761603-2
EAN/GTIN:
     4099889942361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
amp stiftleiste
Planar Connectors, AMP-LATCH LOW PFLE HD, IDC LOW PRO HDR 36P VERT BLUE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
36-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.